Descripción general
- Cojinete de aguja de carrera mecanizado
- Elementos de enrollado de aguja retenidos (envasados)
- Ranura de lubricación anular
- Sello con una sola tapa de goma con el borde hacia afuera
Especificaciones
- Tipo de cojinete de agujaRodillo de aguja de carrera mecanizado sin cojinetes de anillo interior
- Diámetro interno1.7500 pulg.
- Diámetro exterior2.3125 pulg.
- Ancho general1.2500 pulg.
- Tipo de cierreSello único
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Capacidad de carga dinámica radial11200 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 250 °F
- Material de la jaulaAcero
- Capacidad de carga estática radial18100 lbf
- Capacidad de carga dinámica11200 lbf
- Material52100 Acero de cojinete
- Capacidad de carga estática18100 lbf
- RPM Máx.2180 rpm
- Radio de filete0.0600 pulg.
- BridasSin brida
- Material del selloLabio de goma
- SerieCojinete del Cagerol
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Clasificación de precisiónRBEC-1
- Anillo interior compatibleMI 22, MI 23, MI 24
- Estándares cumplidosABMA, ISO
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteMR 28 RS
- Número de Upc del fabricante726166066826
- UPC_NO726166066826
- País de origenMéxico
- Peso0.43 lb
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja