Motion
MR 18 N DS

McGill (RRX)
MR 18 N DS

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.1250 pulg., diámetro exterior de 1.6250 pulg., ancho de 1.0000 pulg.
Artículo MI #00095071
No. Fabricante MR 18 N DS
Precio478.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
MR 18 N DS

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.1250 pulg., diámetro exterior de 1.6250 pulg., ancho de 1.0000 pulg.
Artículo MI #00095071
No. Fabricante MR 18 N DS
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
Su precio$478.92/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MR18 NDS NEEDLE BRG DUPLEX
  • Cojinete de aguja de carrera mecanizado
  • Elementos de enrollado de aguja retenidos (envasados)
  • Ranura de lubricación anular
  • Par a juego para montaje dúplex
  • Configuración de ancho estrecho

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Rodillo de aguja de carrera mecanizado sin cojinetes de anillo interior
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.6250 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14400 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 250 °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    12200 lbf
  • Capacidad de carga dinámica
    14400 lbf
  • Material
    52100 Acero de cojinete
  • Capacidad de carga estática
    12200 lbf
  • RPM Máx.
    10700 rpm
  • Radio de filete
    0.0400 pulg.
  • Bridas
    Sin brida
  • Serie
    Cojinete del Cagerol
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Clasificación de precisión
    RBEC-1
  • Anillo interior compatible
    MI 14 N, MI 15 N
  • Estándares cumplidos
    ISO, ABMA
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    MR 18 N DS
  • Número de Upc del fabricante
    726166065768
  • UPC_NO
    726166065768
  • País de origen
    MX
  • Peso
    0.45 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo