Descripción general
- RBC produce una amplia línea de productos de rodamiento de rodillos de aguja de alta resistencia de 1 en OD del anillo exterior a 12.125 en OD del anillo exterior
- Puede encontrarse en rotores y transmisiones de helicópteros, cigüeñales marinos y bielas, bombas de engranajes, gatos de bombeo de yacimientos petrolíferos y bombas de lodo
- Se suministra en sobres estándar en configuraciones selladas y no selladas
Especificaciones
- Tipo de cojinete de agujaCojinete mecanizado sin anillo interior
- Diámetro interno1.9400 pulg.
- Diámetro exterior2.5000 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de orificioRonda
- Número de filas1
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Capacidad de carga dinámica radial8100 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +300 °F
- Material de la jaulaAcero
- Capacidad de carga estática radial18100 lbf
- Material52100 Acero de calidad de cojinetes
- RPM Máx.6900 rpm
- Radio de filete0.06 pulg.
- BridasSin brida
- SeriePitchlign®
- Tipo de orificio de lubricaciónOrificio en anillo exterior
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Anillo interior compatibleIR7344
- Estándares cumplidosMS 51961
- Tipo de lubricaciónOrificio en anillo exterior
- Recubrimiento de acabadoAcero cromado
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637400015787
- UPC_NO637400015787
- Peso0.424 lb
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación
RBC ImpactTuffLos rodamientos planos esféricos ImpactTuff mejoran la resistencia a las cargas de choque, lo que reduce el tiempo de inactividad.
Ver la documentación