Descripción general
- Cojinete de aguja de carrera mecanizado
- Elementos de enrollado de aguja retenidos (envasados)
- Ranura de lubricación anular
Especificaciones
- Tipo de cojinete de agujaRodillo de aguja de carrera mecanizado sin cojinetes de anillo interior
- Diámetro interno2.2500 pulg.
- Diámetro exterior3.0000 pulg.
- Ancho general1.7500 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Capacidad de carga dinámica radial26000 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 250 °F
- Material de la jaulaAcero
- Capacidad de carga estática radial47400 lbf
- Capacidad de carga dinámica26000 lbf
- Material52100 Acero de cojinete
- Capacidad de carga estática47400 lbf
- RPM Máx.5350 rpm
- Radio de filete0.0600 pulg.
- BridasSin brida
- SerieCojinete del Cagerol
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Clasificación de precisiónRBEC-1
- Anillo interior compatibleMI 30
- Estándares cumplidosISO, ABMA
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteMR 36
- Número de Upc del fabricante726166067366
- UPC_NO726166067366
- País de origenMX
- Peso1.09 lb
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja