Descripción general
- Cojinete de aguja de carrera mecanizado
- Elementos de enrollado de aguja retenidos (envasados)
- Ranura de lubricación anular
- Configuración de ancho estrecho
Especificaciones
- Tipo de cojinete de agujaRodillo de aguja de carrera mecanizado sin cojinetes de anillo interior
- Diámetro interno2.7500 pulg.
- Diámetro exterior3.5000 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Capacidad de carga dinámica radial24500 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 250 °F
- Material de la jaulaAcero
- Capacidad de carga estática radial46700 lbf
- Capacidad de carga dinámica24500 lbf
- Material52100 Acero de cojinete
- Capacidad de carga estática46700 lbf
- RPM Máx.4370 rpm
- Radio de filete0.0800 pulg.
- BridasSin brida
- SerieCojinete del Cagerol
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Clasificación de precisiónRBEC-1
- Anillo interior compatibleMI 36 N
- Estándares cumplidosISO, ABMA
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteMR 44 N
- Número de Upc del fabricante726166067922
- UPC_NO726166067922
- País de origenMX
- Peso1.15 lb
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja