Motion
HJTT 445628

JTEKT Koyo (NRB)
HJTT 445628

Cojinete de rodillo de aguja - 2.7500 pulg. de diámetro interior, 3.5000 pulg. de diámetro exterior, 1.7500 pulg. de ancho, sellado
Artículo MI #00095171
No. Fabricante HJTT 445628
Precio154.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT Koyo (NRB)
HJTT 445628

Cojinete de rodillo de aguja - 2.7500 pulg. de diámetro interior, 3.5000 pulg. de diámetro exterior, 1.7500 pulg. de ancho, sellado
Artículo MI #00095171
No. Fabricante HJTT 445628

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$154.01/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HJTT 445628 BRG
  • Rodamiento de rodillos de aguja radial de alta resistencia para aplicaciones con cargas dinámicas y estáticas altas
  • Alta capacidad de carga con una sección transversal reducida para uso en espacios restringidos
  • Guías de jaula de acero y rodillos de espacios uniformes para reducir la fricción, la vibración y el ruido
  • Anillo exterior grueso de una pieza con bridas que proporciona guía axial para jaula y rodillos
  • Sellos de contacto con los labios en ambos extremos para ayudar a retener los lubricantes y excluir los contaminantes

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    2.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.7500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Número de filas
    1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 230 °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Número de Upc del fabricante
    605790208010
  • UPC_NO
    605790208010
  • Peso
    1.33 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo