Descripción general
- Rodamiento de rodillos de aguja radial de alta resistencia para aplicaciones con cargas dinámicas y estáticas altas
- Alta capacidad de carga con una sección transversal reducida para uso en espacios restringidos
- Guías de jaula de acero y rodillos de espacios uniformes para reducir la fricción, la vibración y el ruido
- Anillo exterior grueso de una pieza con bridas que proporciona guía axial para jaula y rodillos
- Sellos de contacto con los labios en ambos extremos para ayudar a retener los lubricantes y excluir los contaminantes
Especificaciones
- Tipo de cojinete de agujaConjunto de rodillo y jaula
- Diámetro interno3.0000 pulg.
- Diámetro exterior3.7500 pulg.
- Ancho general1.7500 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Número de filas1
- Tipo de orificioRecto
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Material de la jaulaAcero
- RPM Máx.2500 rpm
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Número de Upc del fabricante605790186325
- UPC_NO605790186325
- Peso1.44 lb
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja