Descripción general
Descripción del fabricante
SJ 9567 BRG
- RBC produce una amplia línea de productos de rodamiento de rodillos de aguja de alta resistencia de 1 en OD del anillo exterior a 12.125 en OD del anillo exterior
- Puede encontrarse en rotores y transmisiones de helicópteros, cigüeñales marinos y bielas, bombas de engranajes, gatos de bombeo de yacimientos petrolíferos y bombas de lodo
- Se suministra en sobres estándar en configuraciones selladas y no selladas
Especificaciones
- Diámetro interno3.2500 pulg.
- Diámetro exterior4.2500 pulg.
- Forma del orificioRonda
- Material52100 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de orificioRonda
- SeriePitchlign®
- Material de la jaulaAcero
- Recubrimiento de acabadoAcero cromado
- Tipo de orificio de lubricaciónOrificio en anillo exterior
- Estándares cumplidosMS 51961
- Anillo interior compatibleIR9567
- Tipo de cierreAbierta(s)
- AplicaciónCajas de engranajes, bombas, equipos de fresadoras de acero, máquinas de conversión de papel, máquinas herramienta, maquinaria textil y bloques de poleas
- Capacidad de carga dinámica23500 lbf
- Radio de filete0.1 pulg.
- BridasSin brida
- Número de Upc del fabricante637400017194
- UPC_NO637400017194
- Peso2.21 lb
- AplicacionesCajas de engranajes, bombas, equipos de fresadoras de acero, máquinas de conversión de papel, máquinas herramienta, maquinaria textil y bloques de poleas
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de lubricaciónOrificio en anillo exterior
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +300 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- RPM Máx.4100 rpm
- Tipo de cojinete de agujaCojinete mecanizado sin anillo interior
- Número de filas1
- Ancho general1.7500 pulg.
- Capacidad de carga estática55100 lbf
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
RBC Productivity Solutions for Food Processing ExtrudersRBC Tapered Roller Thrust Bearings using MAX3 clean steel results in higher capacities and fatigue life in Food Processing Extruders.
View Literature
RBC Oilfield Equipment BearingsEquipment for oil and oilfield applications - Lubron Bearings, Tapered Roller Thrust Bearings, Cylindrical Roller Bearings, Spherical Plain Bearings, Self-Lubricating Bearings
View Literature
RBC Large Diameter Cylindrical and Ball BearingsHeavy Duty Roller Bearings, Ball And Roller Bearings, Ball Bearings, and Cylindrical Roller Thrust Bearings from RBC Bearings.
View Literature
RBC ImpactTuffImpactTuff Spherical Plain Bearings improve resistance to shock loads reducing downtime.
View Literature