Motion
5405630000

McGill (RRX)
5405630000

Cojinete de rodillo de aguja - 3.5000 pulg. de diámetro interior, 4.5000 pulg. de diámetro exterior, 2.0000 pulg. de ancho, sellado
Artículo MI #00095223
No. Fabricante 5405630000
Precio281.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
5405630000

Cojinete de rodillo de aguja - 3.5000 pulg. de diámetro interior, 4.5000 pulg. de diámetro exterior, 2.0000 pulg. de ancho, sellado
Artículo MI #00095223
No. Fabricante 5405630000
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
Su precio$281.48/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MR 56 SS BRG
  • Cojinete de aguja de carrera mecanizado
  • Elementos de enrollado de aguja retenidos (envasados)
  • Ranura de lubricación anular
  • Sellos dobles con tapa de goma y ambos labios hacia adentro

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Rodillo de aguja de carrera mecanizado sin cojinetes de anillo interior
  • Diámetro interno
    3.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.5000 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Capacidad de carga dinámica radial
    31300 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 250 °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    71600 lbf
  • Capacidad de carga dinámica
    31300 lbf
  • Material
    52100 Acero de cojinete
  • Capacidad de carga estática
    71600 lbf
  • RPM Máx.
    1090 rpm
  • Radio de filete
    0.0800 pulg.
  • Bridas
    Sin brida
  • Material del sello
    Labio de goma
  • Serie
    Cojinete del Cagerol
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Clasificación de precisión
    RBEC-1
  • Anillo interior compatible
    MI 46
  • Estándares cumplidos
    ABMA, ISO
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    MR 56 SS
  • Número de Upc del fabricante
    726166064235
  • UPC_NO
    726166064235
  • País de origen
    México
  • Peso
    2.70 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo