Motion
HJ-648032

Timken
HJ-648032

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 4.0000 pulg., diámetro exterior de 5.0000 pulg., ancho de 2.0000 pulg., abierto
Artículo MI #00095246
No. Fabricante HJ-648032
Precio534.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
HJ-648032

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 4.0000 pulg., diámetro exterior de 5.0000 pulg., ancho de 2.0000 pulg., abierto
Artículo MI #00095246
No. Fabricante HJ-648032
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
Precio534.32 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HJ 648032 BRG
  • Anillo exterior de una pieza en forma de canal de acero de calidad de rodamiento, tratado térmicamente para proporcionar la máxima capacidad de carga
  • Las bridas de extremo integrales proporcionan una ubicación axial para los rodillos de aguja
  • Los orificios de las bridas de extremo sirven como superficies piloto para la jaula, localizándola para evitar la retirada de la película lubricante en el conducto
  • Estos cojinetes tienen una caja de acero que proporciona retención interna para los rodillos de aguja
  • El diseño garantiza la estabilidad del rodillo y minimiza la fricción entre la jaula y los rodillos de aguja
  • Los rodillos de aguja están hechos de acero cromado con alto contenido de carbono, endurecido a través de la superficie, rectificado y recubierto para una tolerancia estrecha con contorno controlado para una distribución óptima de la carga
  • Cierre sin sellar

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Diámetro interno
    4.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.0000 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    45100 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Capacidad de carga estática radial
    96200 lbf
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Serie
    HJ
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • UPC_NO
    087796018778
  • Peso
    3.47 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos