Motion
SJ9718SS

RBC Bearings
SJ9718SS

Pitchlign® Cojinete de rodillo de aguja - 4.1300 pulg. de diámetro interior, 5.1300 pulg. de diámetro exterior, 2.0000 pulg. de ancho, sellado
Artículo MI #00095254
No. Fabricante SJ9718SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC Bearings
SJ9718SS

Pitchlign® Cojinete de rodillo de aguja - 4.1300 pulg. de diámetro interior, 5.1300 pulg. de diámetro exterior, 2.0000 pulg. de ancho, sellado
Artículo MI #00095254
No. Fabricante SJ9718SS
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SJ 9718 SS BRG
  • RBC produce una amplia línea de productos de rodamiento de rodillos de aguja de alta resistencia de 1 en OD del anillo exterior a 12.125 en OD del anillo exterior
  • Puede encontrarse en rotores y transmisiones de helicópteros, cigüeñales marinos y bielas, bombas de engranajes, gatos de bombeo de yacimientos petrolíferos y bombas de lodo
  • Se suministra en sobres estándar en configuraciones selladas y no selladas

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Diámetro interno
    4.1300 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.1300 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Número de filas
    1
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Capacidad de carga dinámica radial
    26000 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +300 °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    69500 lbf
  • Material
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • RPM Máx.
    950 rpm
  • Radio de filete
    0.1 pulg.
  • Bridas
    Sin brida
  • Material del sello
    Sellado
  • Serie
    Pitchlign®
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio en anillo exterior
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Anillo interior compatible
    IR9718
  • Estándares cumplidos
    MS 51961
  • Tipo de lubricación
    Orificio en anillo exterior
  • Recubrimiento de acabado
    Acero cromado
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637400017750
  • UPC_NO
    637400017750
  • Peso
    3.08 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo