Motion
SJ2325
Rodamiento de rodillo de aguja Pitchlign®: diámetro interno de 7.2500 in, DE de 9.1300 in, anchura de 2.5000 in, abierto
Artículo MI #00095280
No. Fabricante SJ2325
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillo de aguja Pitchlign®: diámetro interno de 7.2500 in, DE de 9.1300 in, anchura de 2.5000 in, abierto
Artículo MI #00095280
No. Fabricante SJ2325
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SJ 2325 BRG
  • RBC produce una amplia línea de productos de rodamiento de rodillos de aguja de alta resistencia de 1 en OD del anillo exterior a 12.125 en OD del anillo exterior
  • Puede encontrarse en rotores y transmisiones de helicópteros, cigüeñales marinos y bielas, bombas de engranajes, gatos de bombeo de yacimientos petrolíferos y bombas de lodo
  • Se suministra en sobres estándar en configuraciones selladas y no selladas

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Diámetro interno
    7.2500 pulg.
  • Aplicaciones
    Cajas de engranajes, bombas, equipos de fresadoras de acero, máquinas de conversión de papel, máquinas herramienta, maquinaria textil y bloques de poleas
  • Diámetro exterior
    9.1300 pulg.
  • Ancho general
    2.5000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Número de filas
    1
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Capacidad de carga dinámica radial
    64400 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +300 °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    162000 lbf
  • Material
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Radio de filete
    0.14 pulg.
  • Bridas
    Sin brida
  • Serie
    Pitchlign®
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio en anillo exterior
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Anillo interior compatible
    IR2325
  • Estándares cumplidos
    MS 51961
  • Tipo de lubricación
    Orificio en anillo exterior
  • Recubrimiento de acabado
    Acero cromado
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637400013721
  • Aplicación
    Cajas de engranajes, bombas, equipos de fresadoras de acero, máquinas de conversión de papel, máquinas herramienta, maquinaria textil y bloques de poleas
  • Peso
    13.11 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo