Motion
743922
Guía del mástil y rodillos del carro
Artículo MI #00095281
No. Fabricante 743922
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guía del mástil y rodillos del carro
Artículo MI #00095281
No. Fabricante 743922
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
74392-2 BRG DE HOJAS

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Cojinete del rodillo de guía del mástil
  • Tipo de cojinete
    Guía de mástil/Rodillos de carro
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.
  • Ancho general
    0.9950 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.963 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.9950 pulg.
  • Número de filas
    1
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Ancho del rodillo
    0.9950 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Forma de anillo exterior
    Redondeado
  • Número de Upc del fabricante
    637400013325
  • UPC_NO
    637400013325
  • Tipo de producto
    Rodamientos guía del mástil
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9500 lbf

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo