Descripción general
- Cojinete de aguja de carrera mecanizado
- Elementos de enrollado de aguja retenidos (envasados)
- Ranura de lubricación anular
Especificaciones
- Tipo de cojinete de agujaRodillo de aguja de carrera mecanizado sin cojinetes de anillo interior
- Diámetro interno7.2500 pulg.
- Diámetro exterior9.1250 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Número de filas1
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Capacidad de carga dinámica radial95200 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 250 °F
- Material de la jaulaAcero
- Capacidad de carga estática radial234000 lbf
- RPM Máx.1680 rpm
- Radio de filete0.1200 pulg.
- BridasSin brida
- Material del selloSin sellar
- SerieCojinete del Cagerol
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Clasificación de precisiónRBEC-1
- Anillo interior compatibleMI 96
- Estándares cumplidosABMA, ISO, MS 51961-59
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteMR 116
- Número de Upc del fabricante726166064723
- UPC_NO726166064723
- Peso14.32 lb
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja