Descripción general
Especificaciones
- Tipos de productosCojinete del rodillo de guía del mástil
- Tipo de cojineteGuía de mástil/Rodillos de carro
- Diámetro interno1.7700 pulg.
- Detalles adicionalesT74996 - Guía de mástil RBC y cojinete de polea de cadena - Orificio de 1.7712" x 3.4800" OD
- Diámetro exterior3.4800 pulg.
- Ancho general1.2550 pulg.
- Ancho del anillo interior1.125 pulg.
- Ancho del anillo exterior1.2550 pulg.
- Número de filas1
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Ancho del rodillo1.2550 pulg.
- Material del cojineteAcero
- Forma de anillo exteriorRedondeado
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +250 °F
- Radio de filete0.08 pulg.
- Número de Upc del fabricante637400013080
- UPC_NO637400013080
- Peso2.13 lb
- AplicaciónMástiles y carros de camiones elevadores, grúas de viaje, líneas transportadoras
- Tipo de productoRodamientos guía del mástil
- Capacidad de carga dinámica radial19500 lbf
- Capacidad de carga estática radial26100 lbf
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación
RBC ImpactTuffLos rodamientos planos esféricos ImpactTuff mejoran la resistencia a las cargas de choque, lo que reduce el tiempo de inactividad.
Ver la documentación