Motion
5408000000

McGill (RRX)
5408000000

Rodamiento de rodillo de aguja MR 80 - diámetro interno de 5.0000 in, DE de 6.5000 in, anchura de 2.2500 in, ninguno
Artículo MI #00095313
No. Fabricante 5408000000
Precio713.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
5408000000

Rodamiento de rodillo de aguja MR 80 - diámetro interno de 5.0000 in, DE de 6.5000 in, anchura de 2.2500 in, ninguno
Artículo MI #00095313
No. Fabricante 5408000000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio713.69 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MR 80 BRG
  • Cojinete de aguja de carrera mecanizado
  • Elementos de enrollado de aguja retenidos (envasados)
  • Ranura de lubricación anular

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Rodillo de aguja de carrera mecanizado sin cojinetes de anillo interior
  • Diámetro interno
    5.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.5000 pulg.
  • Ancho general
    2.2500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Capacidad de carga dinámica radial
    64600 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 250 °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    148000 lbf
  • Capacidad de carga dinámica
    64600 lbf
  • Material
    52100 Acero de cojinete
  • Capacidad de carga estática
    148000 lbf
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Radio de filete
    0.1000 pulg.
  • Bridas
    Sin brida
  • Material del sello
    Sin sellar
  • Serie
    Cojinete del Cagerol
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Clasificación de precisión
    RBEC-1
  • Anillo interior compatible
    MI 64, MI 68
  • Estándares cumplidos
    ABMA, ISO
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    MR 80
  • Número de Upc del fabricante
    726166064563
  • UPC_NO
    726166064563
  • País de origen
    MX
  • Peso
    6.53 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo