Motion
HJ-8010436

Timken
HJ-8010436

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 5.0000 pulg., diámetro exterior de 6.5000 pulg., ancho de 2.2500 pulg., abierto
Artículo MI #00095315
No. Fabricante HJ-8010436
Precio544.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
HJ-8010436

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 5.0000 pulg., diámetro exterior de 6.5000 pulg., ancho de 2.2500 pulg., abierto
Artículo MI #00095315
No. Fabricante HJ-8010436

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio544.58 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HJ 8010436 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Diámetro interno
    5.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.5000 pulg.
  • Ancho general
    2.2500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    69200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Capacidad de carga estática radial
    133000 lbf
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Serie
    HJ
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • UPC_NO
    087796018815
  • Peso
    7.49 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos