Descripción general
- Cojinete de aguja de carrera mecanizado
- Elementos de enrollado de aguja retenidos (envasados)
- Ranura de lubricación anular
- Configuración de ancho estrecho
Especificaciones
- Tipo de cojinete de agujaRodillo de aguja de carrera mecanizado sin cojinetes de anillo interior
- Diámetro interno5.5000 pulg.
- Diámetro exterior7.0000 pulg.
- Ancho general2.5000 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Capacidad de carga dinámica radial70200 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 250 °F
- Material de la jaulaAcero
- Capacidad de carga estática radial169800 lbf
- Capacidad de carga dinámica70200 lbf
- Material52100 Acero de cojinete
- Capacidad de carga estática169800 lbf
- RPM Máx.2180 rpm
- Radio de filete0.1000 pulg.
- BridasSin brida
- Material del selloSin sellar
- SerieCojinete del Cagerol
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Clasificación de precisiónRBEC-1
- Anillo interior compatibleMI 72 N
- Estándares cumplidosABMA, ISO
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteMR 88 N
- Número de Upc del fabricante726166064662
- UPC_NO726166064662
- País de origenMX
- Peso7.82 lb
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja