Motion
TJ6919
Cojinete de rodillo de aguja - 5.5000 pulg. de diámetro interior, 7.0000 pulg. de diámetro exterior, 52100 Acero de calidad de cojinete
Artículo MI #00095324
No. Fabricante TJ6919
Precio1,404.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - 5.5000 pulg. de diámetro interior, 7.0000 pulg. de diámetro exterior, 52100 Acero de calidad de cojinete
Artículo MI #00095324
No. Fabricante TJ6919
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
Precio1,404.33 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TJ 6919 BRG (OLD SJ 6919)

Especificaciones

  • Diámetro interno
    5.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.0000 pulg.
  • Forma del orificio
    Ronda
  • Material
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Serie
    TandemRoller®
  • Material de la jaula
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Acero cromado
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio en anillo exterior
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Aplicación
    Cajas de engranajes, bombas, equipos de fresadoras de acero, máquinas de conversión de papel, máquinas herramienta, maquinaria textil y bloques de poleas
  • Capacidad de carga dinámica
    74200 lbf
  • Radio de filete
    0.035 pulg.
  • Bridas
    Sin brida
  • Número de Upc del fabricante
    637400017859
  • UPC_NO
    637400017859
  • Peso
    10.44 lb
  • Aplicaciones
    Cajas de engranajes, bombas, equipos de fresadoras de acero, máquinas de conversión de papel, máquinas herramienta, maquinaria textil y bloques de poleas
  • Tipo de lubricación
    Orificio en anillo exterior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +300 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    2100 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Número de filas
    1
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Capacidad de carga estática
    213000 lbf
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo