Motion
HJ 9612048

Timken
HJ 9612048

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 6.0000 pulg., diámetro exterior de 7.5000 pulg., ancho de 3.0000 pulg., abierto
Artículo MI #00095333
No. Fabricante HJ 9612048
Precio1,491.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
HJ 9612048

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 6.0000 pulg., diámetro exterior de 7.5000 pulg., ancho de 3.0000 pulg., abierto
Artículo MI #00095333
No. Fabricante HJ 9612048
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
Precio1,491.06 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HJ 9612048 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Diámetro interno
    6.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.5000 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    98400 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Capacidad de carga estática radial
    221000 lbf
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Radio de filete
    3.05 mm
  • Serie
    HJ
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Autorización interna
    C0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • UPC_NO
    087796018877
  • Peso
    11.72 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos