Motion
LRB81212
Anillo interior - 0.5000 pulg. de calibre, 0.7500 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #00095359
No. Fabricante LRB81212
Precio19.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - 0.5000 pulg. de calibre, 0.7500 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #00095359
No. Fabricante LRB81212
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
Precio19.80 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRERA INTERIOR LRB 81212

Especificaciones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    21700 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRB81212
  • Peso
    0.05 lb
  • Ancho general
    0.7500 pulg.
  • Capacidad de carga estática
    24400 N
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo