Motion
PI081212
Anillo interno del rodamiento de rodillo de aguja: diámetro interno de 0.5000 in, DE de 0.7500 in, anchura de 0.7500 in, acero cromado
Artículo MI #00095360
No. Fabricante PI081212
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interno del rodamiento de rodillo de aguja: diámetro interno de 0.5000 in, DE de 0.7500 in, anchura de 0.7500 in, acero cromado
Artículo MI #00095360
No. Fabricante PI081212
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
PI081212 ANILLO INTERIOR

Especificaciones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Material
    Acero cromado
  • Serie
    IP
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio de lubricación
  • Estándares cumplidos
    ABMA 18.2 - 1982
  • Tipo de cojinete de aguja
    Solo anillo interior separable
  • Peso
    0.06 lb
  • Ancho general
    0.7500 pulg.
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo