Motion
IR-081212
Anillo interior - 0.5000 pulg. de diámetro interior, 0.7500 pulg. de diámetro exterior, acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #00095363
No. Fabricante IR-081212
Precio18.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - 0.5000 pulg. de diámetro interior, 0.7500 pulg. de diámetro exterior, acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #00095363
No. Fabricante IR-081212

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$18.77/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRERA INTERIOR IR 081212
  • Anillo interior para cojinete de rodillos de aguja de alta resistencia (serie HJ)

Especificaciones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Serie
    IR
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio de lubricación
  • Estándares cumplidos
    ASTMF-2431
  • Cojinete compatible
    HJ-122012
  • Tipo de cojinete de aguja
    Anillo interior separable solamente - Cojinete de rodillo de aguja de uso intensivo
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    IR-081212
  • UPC_NO
    605790190919
  • Peso
    0.05 lb
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Ancho general
    0.7500 pulg.
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo