Motion
LRB101412
Anillo interior - 0.6250 pulg. de calibre, 0.8750 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #00095380
No. Fabricante LRB101412
Precio17.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - 0.6250 pulg. de calibre, 0.8750 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #00095380
No. Fabricante LRB101412
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
Su precio$17.78/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRERA INTERIOR LRB 101412

Especificaciones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    23000 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRB101412
  • Peso
    0.06 lb
  • Ancho general
    0.7500 pulg.
  • Capacidad de carga estática
    27100 N
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo