Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica32100 N
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRB121616
- Peso0.10 lb
- Ancho general1.0000 pulg.
- Capacidad de carga estática43300 N
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación