Motion
0001330000

McGill (RRX)
0001330000

Anillo interior de cojinete de rodillo de aguja - 0.8125 pulg. de calibre, 0.9993 pulg. de diámetro exterior, 52100 acero de calidad de cojinete
Artículo MI #00095414
No. Fabricante 0001330000
Precio64.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
0001330000

Anillo interior de cojinete de rodillo de aguja - 0.8125 pulg. de calibre, 0.9993 pulg. de diámetro exterior, 52100 acero de calidad de cojinete
Artículo MI #00095414
No. Fabricante 0001330000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$64.68/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETERA INTERIOR MI 13 N
  • Anillo interior rectificado de precisión Orificio para aceite y ranura de lubricación anular Para uso con cojinetes Cagerol® y Guiderol® Configuración de ancho estrecho

Especificaciones

  • Diámetro interno
    0.8125 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.9993 pulg.
  • Material
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Serie
    IM
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Estándares cumplidos
    ABMA, ISO
  • Cojinete compatible
    GR 16 N, MR 16 N
  • País de origen
    México
  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete de aguja
    Anillo interior de cojinete de rodillo de aguja de carrera mecanizado solamente
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    MI 13 N
  • Número de Upc del fabricante
    726166000158
  • UPC_NO
    726166000158
  • Peso
    0.48 lb
  • Número de filas
    1
  • Ancho general
    0.7600 pulg.
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo