Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Diámetro exterior1.1250 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica43200 N
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRB141820
- Peso0.14 lb
- Ancho general1.2500 pulg.
- Capacidad de carga estática65600 N
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación