Descripción general
- Anillo interior rectificado de precisión Orificio para aceite y ranura de lubricación anular Para uso con cojinetes Cagerol® y Guiderol®
Especificaciones
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Diámetro exterior1.1241 pulg.
- Material52100 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- SerieIM
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Estándares cumplidosABMA, ISO
- Cojinete compatibleGR 18 RS, GR 18 S, GR 18 SRS, GR 18 SS, MR 18 RS, MR 18 RSS, MR 18 S, MR 18 SRS, MR 18 SS, MR 18, GR 18 RSS
- País de origenMéxico
- Tipo de cojinete compatibleCojinete del rodillo de la aguja
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de cojinete de agujaAnillo interior de cojinete de rodillo de aguja de carrera mecanizado solamente
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteMI 14
- Número de Upc del fabricante726166000165
- UPC_NO726166000165
- Peso0.16 lb
- Número de filas1
- Ancho general1.2600 pulg.
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja