Motion
IR-151816
Anillo interior - 0.9375 pulg. de diámetro interior, 1.1250 pulg. de diámetro exterior, acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #00095432
No. Fabricante IR-151816
Precio22.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - 0.9375 pulg. de diámetro interior, 1.1250 pulg. de diámetro exterior, acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #00095432
No. Fabricante IR-151816
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
Precio22.60 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRERA INTERIOR IR 151816
  • Anillo interior para cojinete de rodillos de aguja de alta resistencia (serie HJ)

Especificaciones

  • Diámetro interno
    0.9375 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Serie
    IR
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio de lubricación
  • Estándares cumplidos
    ASTMF-2431
  • Cojinete compatible
    HJ-182616
  • Tipo de cojinete de aguja
    Anillo interior separable solamente - Cojinete de rodillo de aguja de uso intensivo
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    IR-151816
  • UPC_NO
    605790212369
  • Peso
    0.08 lb
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo