Descripción general
Descripción del fabricante
CARRERA INTERIOR LRB 162016
Especificaciones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior1.2500 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica36000 N
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRB162016
- Peso0.12 lb
- Ancho general1.0000 pulg.
- Capacidad de carga estática53500 N
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature