Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Tipo de cojineteAnillo interior
- Diámetro exterior1.3800 pulg.
- Forma del orificioRonda
- Material52109 Acero de calidad de cojinetes
- SerieIR
- Recubrimiento de acabadoAcero cromado
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Estándares cumplidosMS 51962
- Cojinete compatibleCojinete de rodillos de aguja de uso intensivo
- Tipo de cojinete compatibleCojinete de rodillos de aguja de uso intensivo
- AplicaciónGrúas hidráulicas, camiones de transporte, turbinas eólicas, antenas satélite, montacargas, extractores, cargadores frontales, portaequipajes aéreos, transportadores de cadena, escaleras de troncos
- Tipo de cojinete de agujaAnillo interior
- Número de Upc del fabricante637400011383
- UPC_NO637400011383
- Peso0.192 lb
- AplicacionesGrúas hidráulicas, camiones de transporte, turbinas eólicas, antenas satélite, montacargas, extractores, cargadores frontales, portaequipajes aéreos, transportadores de cadena, escaleras de troncos
- Material del cojinete52109 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de lubricaciónRanura/orificio de lubricación
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Ancho general1.0100 pulg.
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación
RBC ImpactTuffLos rodamientos planos esféricos ImpactTuff mejoran la resistencia a las cargas de choque, lo que reduce el tiempo de inactividad.
Ver la documentación