Motion
0001700000

McGill (RRX)
0001700000

Anillo interior de cojinete de rodillo de aguja - 1.0625 pulg. de calibre, 1.3741 pulg. de diámetro exterior, 52100 acero de calidad de cojinete
Artículo MI #00095467
No. Fabricante 0001700000
Precio83.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
0001700000

Anillo interior de cojinete de rodillo de aguja - 1.0625 pulg. de calibre, 1.3741 pulg. de diámetro exterior, 52100 acero de calidad de cojinete
Artículo MI #00095467
No. Fabricante 0001700000
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
Su precio$83.75/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRERA INTERIOR MI 17
  • Anillo interior rectificado de precisión Orificio para aceite y ranura de lubricación anular Para uso con cojinetes Cagerol® y Guiderol®

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1.0625 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3741 pulg.
  • Material
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Serie
    IM
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Estándares cumplidos
    ABMA, ISO
  • Cojinete compatible
    GR 22, MR 22 RS, MR 22 S, MR 22 SRS, MR 22 SS, MR 22 RSS
  • País de origen
    México
  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete de aguja
    Anillo interior de cojinete de rodillo de aguja de carrera mecanizado solamente
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    MI 17
  • Número de Upc del fabricante
    726166000257
  • UPC_NO
    726166000257
  • Peso
    0.64 lb
  • Número de filas
    1
  • Ancho general
    1.2600 pulg.
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo