Descripción general
- Anillo interior para cojinete de rodillos de aguja de alta resistencia (serie HJ)
Especificaciones
- Diámetro interno1.3125 pulg.
- Diámetro exterior1.6250 pulg.
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- SerieIR
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio de lubricación
- Estándares cumplidosASTMF-2431
- Cojinete compatibleHJ-263516
- Tipo de cojinete de agujaAnillo interior separable solamente - Cojinete de rodillo de aguja de uso intensivo
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteIR-212616
- UPC_NO605790186523
- Peso0.20 lb
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Ancho general1.0000 pulg.
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja