Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica44800 N
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRB222616
- Diámetro exterior1.6250 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- Capacidad de carga estática70900 N
- Peso0.17 lb
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación