Motion
IR7295D
Anillo interno de Pitchlign de servicio pesado RBC
Artículo MI #00095510
No. Fabricante IR7295D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interno de Pitchlign de servicio pesado RBC
Artículo MI #00095510
No. Fabricante IR7295D
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRERA INTERIOR IR 7295 D

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Anillo interior
  • Diámetro exterior
    1.6300 pulg.
  • Forma del orificio
    Ronda
  • Material
    52112 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Serie
    IR
  • Recubrimiento de acabado
    Acero cromado
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Estándares cumplidos
    MS 51962
  • Cojinete compatible
    Cojinete de rodillos de aguja de uso intensivo
  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete de rodillos de aguja de uso intensivo
  • Aplicación
    Grúas hidráulicas, camiones de transporte, turbinas eólicas, antenas satélite, montacargas, extractores, cargadores frontales, portaequipajes aéreos, transportadores de cadena, escaleras de troncos
  • Tipo de cojinete de aguja
    Anillo interior
  • Número de Upc del fabricante
    637400011536
  • UPC_NO
    637400011536
  • Peso
    0.292 lb
  • Aplicaciones
    Grúas hidráulicas, camiones de transporte, turbinas eólicas, antenas satélite, montacargas, extractores, cargadores frontales, portaequipajes aéreos, transportadores de cadena, escaleras de troncos
  • Material del cojinete
    52112 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de lubricación
    Ranura/orificio de lubricación
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Ancho general
    1.2600 pulg.
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo