Motion
IR7314
Anillo interno del rodamiento de rodillo de aguja: diámetro interno de 1.4375 in, DE de 1.7500 in, anchura de 1.0100 in, acero cromado
Artículo MI #00095518
No. Fabricante IR7314
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interno del rodamiento de rodillo de aguja: diámetro interno de 1.4375 in, DE de 1.7500 in, anchura de 1.0100 in, acero cromado
Artículo MI #00095518
No. Fabricante IR7314
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRERA INTERIOR IR 7314

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Material
    Acero cromado
  • Serie
    IR
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete de aguja
    Solo anillo interior separable
  • Número de Upc del fabricante
    637400011567
  • Peso
    0.21 lb
  • Ancho general
    1.0100 pulg.
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo