Motion
LRB242816
Anillo interior - 1.5000 pulg. de calibre, 1.7500 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #00095520
No. Fabricante LRB242816
Precio34.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - 1.5000 pulg. de calibre, 1.7500 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #00095520
No. Fabricante LRB242816
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
Precio34.95 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRERA INTERIOR LRB 242816

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    47500 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRB242816
  • Peso
    0.18 lb
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Capacidad de carga estática
    78200 N
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo