Motion
0002200000

McGill (RRX)
0002200000

Anillo interior de cojinete de rodillo de aguja - 1.3750 pulg. de calibre, 1.7490 pulg. de diámetro exterior, 52100 acero de calidad de cojinete
Artículo MI #00095524
No. Fabricante 0002200000
Precio34.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
0002200000

Anillo interior de cojinete de rodillo de aguja - 1.3750 pulg. de calibre, 1.7490 pulg. de diámetro exterior, 52100 acero de calidad de cojinete
Artículo MI #00095524
No. Fabricante 0002200000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$34.92/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRERA INTERIOR MI 22
  • Anillo interior rectificado de precisión Orificio para aceite y ranura de lubricación anular Para uso con cojinetes Cagerol® y Guiderol®

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7490 pulg.
  • Material
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Serie
    IM
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Estándares cumplidos
    ABMA, ISO
  • Cojinete compatible
    GR 28 RS, GR 28 RSS, GR 28 SS, GR 28 SRS, GR 28 SS, MR 28 RS, MR 28 S, MR 28 SRS, MR 28 SS, MR 28 RSS
  • País de origen
    México
  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete de aguja
    Anillo interior de cojinete de rodillo de aguja de carrera mecanizado solamente
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    MI 22
  • Número de Upc del fabricante
    726166000394
  • UPC_NO
    726166000394
  • Peso
    0.34 lb
  • Número de filas
    1
  • Ancho general
    1.2600 pulg.
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo