Motion
IR 7354
Anillo interno del rodamiento de rodillo de aguja: diámetro interno de 1.6875 in, DE de 2.0000 in, anchura de 1.0100 in, acero cromado
Artículo MI #00095555
No. Fabricante IR 7354
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interno del rodamiento de rodillo de aguja: diámetro interno de 1.6875 in, DE de 2.0000 in, anchura de 1.0100 in, acero cromado
Artículo MI #00095555
No. Fabricante IR 7354

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRERA INTERIOR IR 7354

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1.6875 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0000 pulg.
  • Material
    Acero cromado
  • Serie
    IR
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete de aguja
    Solo anillo interior separable
  • Número de Upc del fabricante
    637400011666
  • Peso
    0.25 lb
  • Ancho general
    1.0100 pulg.
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo