Motion
IR-273216
Anillo interior - 1.6875 pulg. de diámetro interior, 2.0000 pulg. de diámetro exterior, acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #00095556
No. Fabricante IR-273216
Precio37.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - 1.6875 pulg. de diámetro interior, 2.0000 pulg. de diámetro exterior, acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #00095556
No. Fabricante IR-273216

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio37.13 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRERA INTERIOR IR 273216
  • Anillo interior para cojinete de rodillos de aguja de alta resistencia (serie HJ)

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1.6875 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0000 pulg.
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Serie
    IR
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio de lubricación
  • Estándares cumplidos
    ASTMF-2431
  • Cojinete compatible
    HJ-324116
  • Tipo de cojinete de aguja
    Anillo interior separable solamente - Cojinete de rodillo de aguja de uso intensivo
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    IR-273216
  • UPC_NO
    605790208355
  • Peso
    0.25 lb
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo