Motion
305183

SKF
305183

Cojinete de contacto angular - Orificio de 160 mm, 240 mm OD, Ancho de 76 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °, C0
Artículo MI #00095600
No. Fabricante 305183
Precio9,160.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
305183

Cojinete de contacto angular - Orificio de 160 mm, 240 mm OD, Ancho de 76 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °, C0
Artículo MI #00095600
No. Fabricante 305183
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
Precio9,160.58 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
305183 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    160 mm
  • Diámetro exterior
    240 mm
  • Ancho general
    76 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    234 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    335 kN
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    76 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Radio de filete
    2 mm
  • Serie
    30
  • Peso
    25.55 lb
  • Número de Upc del fabricante
    7316577007988
  • UPC_NO
    7316577007988
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Descripción
    305183 BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos