Motion
LRB364424
Anillo interior - 2.2500 pulg. de calibre, 2.7500 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #00095621
No. Fabricante LRB364424
Precio55.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - 2.2500 pulg. de calibre, 2.7500 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #00095621
No. Fabricante LRB364424
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
Precio55.20 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRERA INTERIOR LRB 364424

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    98700 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRB364424
  • Peso
    0.83 lb
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Capacidad de carga estática
    189000 N
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo