Motion
0004000000

McGill (RRX)
0004000000

Anillo interior de cojinete de rodillo de aguja - 2.5000 pulg. de calibre, 2.9989 pulg. de diámetro exterior, 52100 acero de calidad de cojinete
Artículo MI #00095652
No. Fabricante 0004000000
Precio67.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
0004000000

Anillo interior de cojinete de rodillo de aguja - 2.5000 pulg. de calibre, 2.9989 pulg. de diámetro exterior, 52100 acero de calidad de cojinete
Artículo MI #00095652
No. Fabricante 0004000000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio67.70 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRERA INTERIOR MI 40
  • Anillo interior rectificado de precisión Orificio para aceite y ranura de lubricación anular Para uso con cojinetes Cagerol® y Guiderol®

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.9989 pulg.
  • Material
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Serie
    IM
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Estándares cumplidos
    ABMA, ISO
  • Cojinete compatible
    GR 48 RSS, GR 48 SS, GR 48 SRS, GR 48 SS, GR 48, MR 48 RS, MR 48 RSS, MR 48 S, MR 48 SRS, MR 48 SS, GR 48 RS
  • País de origen
    México
  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete de aguja
    Anillo interior de cojinete de rodillo de aguja de carrera mecanizado solamente
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    MI 40
  • Número de Upc del fabricante
    726166000677
  • UPC_NO
    726166000677
  • Peso
    1.09 lb
  • Número de filas
    1
  • Ancho general
    1.7600 pulg.
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo