Descripción general
Descripción del fabricante
CARRERA INTERIOR IR 9567
- Rectificado de precisión en todas las superficies
- La superficie de contacto del rodillo endurecida elimina la necesidad de un eje de rectificado de precisión endurecido
Especificaciones
- Diámetro interno2.7500 pulg.
- Tipo de cojineteAnillo interior
- Diámetro exterior3.2500 pulg.
- Forma del orificioRonda
- Material52100 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- SerieIR
- Recubrimiento de acabadoAcero cromado
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Estándares cumplidosMS 51962
- Cojinete compatibleCojinete de rodillos de aguja de uso intensivo
- Tipo de cojinete compatibleCojinete de rodillos de aguja de uso intensivo
- AplicaciónGrúas hidráulicas, camiones de transporte, turbinas eólicas, antenas satélite, montacargas, extractores, cargadores frontales, portaequipajes aéreos, transportadores de cadena, escaleras de troncos
- Tipo de cojinete de agujaAnillo interior
- Número de Upc del fabricante637400012366
- UPC_NO637400012366
- Peso1.22 lb
- AplicacionesCajas de engranajes, bombas, equipos de fresadoras de acero, máquinas de conversión de papel, máquinas herramienta, maquinaria textil y bloques de poleas
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de lubricaciónRanura/orificio de lubricación
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 300 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Temperatura de funcionamiento300 oF
- Ancho general1.7600 pulg.
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
RBC Productivity Solutions for Food Processing ExtrudersRBC Tapered Roller Thrust Bearings using MAX3 clean steel results in higher capacities and fatigue life in Food Processing Extruders.
View Literature
RBC Oilfield Equipment BearingsEquipment for oil and oilfield applications - Lubron Bearings, Tapered Roller Thrust Bearings, Cylindrical Roller Bearings, Spherical Plain Bearings, Self-Lubricating Bearings
View Literature
RBC Large Diameter Cylindrical and Ball BearingsHeavy Duty Roller Bearings, Ball And Roller Bearings, Ball Bearings, and Cylindrical Roller Thrust Bearings from RBC Bearings.
View Literature
RBC ImpactTuffImpactTuff Spherical Plain Bearings improve resistance to shock loads reducing downtime.
View Literature