Motion
LRB485632
Anillo interior - 3.0000 pulg. de calibre, 3.5000 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #00095678
No. Fabricante LRB485632
Precio78.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - 3.0000 pulg. de calibre, 3.5000 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #00095678
No. Fabricante LRB485632

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$78.45/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRERA INTERIOR LRB 485632

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    162000 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRB485632
  • Peso
    1.41 lb
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Capacidad de carga estática
    316000 N
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo