Descripción general
- Anillo interior rectificado de precisión Orificio para aceite y ranura de lubricación anular Para uso con cojinetes Cagerol® y Guiderol®
Especificaciones
- Diámetro interno3.0000 pulg.
- Diámetro exterior3.4987 pulg.
- Material52100 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- SerieIM
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Estándares cumplidosABMA, ISO
- Cojinete compatibleMR 56, GR 56
- País de origenMéxico
- Tipo de cojinete compatibleCojinete del rodillo de la aguja
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de cojinete de agujaAnillo interior de cojinete de rodillo de aguja de carrera mecanizado solamente
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteMI 48
- Número de Upc del fabricante726166000769
- UPC_NO726166000769
- Peso1.45 lb
- Número de filas1
- Ancho general2.0100 pulg.
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja