Motion
IR-506032

Timken
IR-506032

Anillo interior: 3.1250 pulg. de D.I., 3.7500 pulg. de D.E., 2.0000 pulg. de ancho, material de acero
Artículo MI #00095690
No. Fabricante IR-506032
Precio151.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
IR-506032

Anillo interior: 3.1250 pulg. de D.I., 3.7500 pulg. de D.E., 2.0000 pulg. de ancho, material de acero
Artículo MI #00095690
No. Fabricante IR-506032

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio151.86 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRERA INTERIOR IR 506032
  • Anillo interior para cojinete de rodillos de aguja de alta resistencia (serie HJ)

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7500 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio de lubricación
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo cilíndrico
  • UPC_NO
    087796019072
  • Peso
    1.94 lb
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos