Motion
LRB526032
Anillo interior - 3.2500 pulg. de calibre, 3.7500 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #00095693
No. Fabricante LRB526032
Precio123.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - 3.2500 pulg. de calibre, 3.7500 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #00095693
No. Fabricante LRB526032
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
Precio123.70 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRERA INTERIOR LRB 526032

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    169000 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRB526032
  • Peso
    1.52 lb
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Capacidad de carga estática
    342000 N
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo