Motion
IR-526032

Timken
IR-526032

Anillo interior: 3.2500 pulg. de D.I., 3.7500 pulg. de D.E., 2.0000 pulg. de ancho, material de acero
Artículo MI #00095696
No. Fabricante IR-526032
Precio145.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
IR-526032

Anillo interior: 3.2500 pulg. de D.I., 3.7500 pulg. de D.E., 2.0000 pulg. de ancho, material de acero
Artículo MI #00095696
No. Fabricante IR-526032
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
Su precio$145.26/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRERA INTERIOR IR 526032
  • Anillo interior para cojinete de rodillos de aguja de alta resistencia (serie HJ)

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7500 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio de lubricación
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo cilíndrico
  • UPC_NO
    087796018969
  • Peso
    1.56 lb
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos