Motion
IR 9687
Anillo interno del rodamiento de rodillo de aguja: diámetro interno de 3.3750 in, DE de 4.0000 in, anchura de 1.7600 in, acero cromado
Artículo MI #00095698
No. Fabricante IR 9687
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interno del rodamiento de rodillo de aguja: diámetro interno de 3.3750 in, DE de 4.0000 in, anchura de 1.7600 in, acero cromado
Artículo MI #00095698
No. Fabricante IR 9687
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRERA INTERIOR IR 9687

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.0000 pulg.
  • Material
    Acero cromado
  • Serie
    IR
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete de aguja
    Solo anillo interior separable
  • Número de Upc del fabricante
    637400012465
  • Peso
    1.73 lb
  • Ancho general
    1.7600 pulg.
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo